Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51144400
Cod. Produttore
51144400
Cod. EAN
8012952112283

Informazioni di prodotto

BITTA 3 1849 LED 20W CLD GRAFITE
Il corpo illuminante da esterno 1849 - Bitta 3 è un apparecchio di piccole dimensioni progettato per offrire un'illuminazione funzionale ed estetica, ideale per installazioni su colonna in acciaio o a parete. Realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, presenta una finitura in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotato di una sorgente luminosa LED da 20 W con temperatura colore di 4000 K, garantisce un flusso luminoso di 2394 lumen e un'efficienza luminosa di 120 lm/W, con una durata di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso. Il prodotto ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, assicurando affidabilità e durabilità in ambienti esterni. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica RG0. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e versatile, mentre la presenza di una valvola anticondensa e un connettore stagno per l'alimentazione completano le caratteristiche tecniche di questo innovativo sistema di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Bitta 3 LED - a piantana

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

232 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

413 mm

altezza/profondità

2400 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

20 W

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Bitta 3 LED 20W 4000K IP66 illuminazione esterni grafite