Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51144500
Cod. Produttore
51144500
Cod. EAN
8012952112290

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 2394 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatto: IK08
  • Classe isolamento: Classe II
  • Serie: 1849 - Bitta 3
La lampada da esterno BITTA 3 1849 è una soluzione di illuminazione elegante e funzionale, progettata per creare ambienti suggestivi grazie a una gestione ottimale del fascio luminoso. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato trasparente, antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti esterni difficili. Il rivestimento in polvere di poliesteri, di colore antracite, è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. La lampada integra una sorgente luminosa LED da 20W con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 80, assicurando un flusso luminoso di 2394 lumen e un’elevata efficienza luminosa di 120 lm/W. La durata della sorgente LED è garantita fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, è adatta a installazioni esterne che richiedono alta affidabilità e protezione contro polvere, acqua e urti. La struttura è dotata di valvola di ricircolazione aria e connettore stagno per il collegamento alla linea elettrica. Questa lampada da terra, alta 2400 mm, con larghezza di 232 mm, è progettata per applicazioni su colonna in acciaio o montaggio a parete, offrendo grande versatilità. Classe di isolamento II, alimentazione in tensione alternata 220-240V e fattore di potenza ≥0.9 completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto certificato CE e conforme alla normativa EN60598-1. L’etichetta energetica è di classe D e la garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Bitta 3 LED - a piantana

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

232 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

413 mm

altezza/profondità

2400 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

20 W

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada da esterno LED 20W 4000K IP66 antracite