Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51144300
Cod. Produttore
51144300
Cod. EAN
8012952112276

Informazioni di prodotto

BITTA 3 1849 LED 20W CLD GREY
La piantana 1849 - Bitta 3 è un apparecchio di illuminazione esterno caratterizzato da un design compatto e moderno, ideale per creare scenografie suggestive ed eleganti grazie a una gestione ottimale del fascio luminoso. Realizzata in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, questa lampada garantisce alta resistenza meccanica (IK08) e protezione IP66, adatta a condizioni ambientali difficili. La verniciatura a polvere a base poliestere assicura resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotata di una sorgente LED da 20W con flusso luminoso di 2394 lumen e temperatura colore 4000 K, offre un'efficienza luminosa di 120 lm/W e lunga durata (50.000 ore). Completa di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per collegamento sicuro alla linea, è certificata secondo le norme EN60598-1 con classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0. La piantana, di colore grey, è versatile per installazioni a colonna o a parete, garantendo qualità, efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Bitta 3 LED - a piantana

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

232 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

413 mm

altezza/profondità

2400 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

20 W

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Piantana LED 20W 2394lm IP66 esterni grey moderna