Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51144100
Cod. Produttore
51144100
Cod. EAN
8012952093810

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Potenza: 5 W
  • Flusso luminoso: 549 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Serie: 1841 - Bitta 2
La lampada da parete 1841 - Bitta 2 è una soluzione di illuminazione esterna che unisce funzionalità ed estetica. Progettata per il montaggio su parete o su colonne in acciaio, questa apparecchiatura compatta utilizza tecnologia LED ad alta efficienza con una potenza di 5 W e una temperatura colore di 4000 K, garantendo un flusso luminoso di 549 lumen e un'efficacia luminosa di 110 lm/W. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato trasparente antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, è verniciata con un ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, disponibile nel colore grafite. Il prodotto presenta un grado di protezione IP66 e un’elevata resistenza agli urti IK08, rendendolo adatto a condizioni esterne impegnative. Completa di valvola di ricircolo aria e connettore impermeabile per il collegamento in linea, assicura sicurezza di classe I e conformità alle normative CE. La durata del LED è garantita fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La lampada non prevede alimentazione di emergenza ed è coperta da una garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Bitta 2 LED - a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

323 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

413 mm

altezza/profondità

310 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

5 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada parete LED 5W 4000K IP66 esterni grafite