Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51144200
Cod. Produttore
51144200
Cod. EAN
8012952093827

Informazioni di prodotto

BITTA 2 1841 LED 5W CLD ANTRACITE
La lampada da parete 1841 - Bitta 2 LED è un apparecchio di illuminazione esterna dalle dimensioni contenute, progettato per offrire una gestione ottimale del fascio luminoso, capace di creare scenografie suggestive ed eleganti. Dotata di una sorgente luminosa LED da 5W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 549 lumen, garantisce un'efficienza luminosa di 50 lm/W e un elevato comfort visivo grazie a un fattore di abbagliamento UGR pari a zero. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, con verniciatura resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. L'apparecchio è adatto al montaggio a parete, è dotato di valvola di ricircolo aria, connettore stagno per il collegamento alla linea e piastra di fissaggio. Offre protezione elevata IP66 e resistenza meccanica IK08, garantendo durata e affidabilità anche in ambienti esterni difficili. La classe di isolamento è I, con un fattore di potenza ≥0.9, ed è conforme alle normative CE con classe di sicurezza fotobiologica RG0. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Il colore antracite conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a molteplici contesti architettonici. Descrizione del produttore: Bitta 2 LED - a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

323 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

413 mm

altezza/profondità

310 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

5 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Bitta 2 LED 5W 4000K IP66 Parete Esterno Antracite