Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Classe di protezione secondo IEC 61140
I
larghezza
323 mm
colore del corpo
Grigio
tipo di tensione di alimentazione
AC
lunghezza
413 mm
altezza/profondità
310 mm
Materiale del corpo
Alluminio
uscita della luce
Diretto
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP66
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
adatto per montaggio a parete
Apparecchio cablato
Idoneo per l'installazione su superfici
Potenza totale
5 W
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG0
Nessuna funzione dimm
Rendimento luminoso delle lampade
110 LUMEN_WATT
fattore di potenza
0,9
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te