Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51146000
Cod. Produttore
51146000
Cod. EAN
8012952093742

Informazioni di prodotto

BITTA 1 1842 JM-TS 70 CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Bitta realizzata in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Il design compatto e la finitura in grigio garantiscono una perfetta integrazione in diversi ambienti tecnici. Progettata per assicurare una lunga durata e facilità di installazione, questa bitta è una soluzione funzionale per supportare componenti elettrici in modo sicuro e stabile.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66