Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51148300
Cod. Produttore
51148300
Cod. EAN
8012952106534

Informazioni di prodotto

BITTA 1 1842 FLC 2X26D E CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Bitta elettrica di colore grigio, progettata per garantire affidabilità e durata nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità nel fissaggio di componenti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e assicurare un collegamento solido, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti. Adatta a diversi contesti elettrici, questa bitta rappresenta una soluzione funzionale per professionisti del settore.

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G24q-3

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66