Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51146500
Cod. Produttore
51146500
Cod. EAN
8012952093773

Informazioni di prodotto

BITTA 1 1842 FLC 2X26D E CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Bitta elettrica con finitura grigio cellulare, progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Adatta per installazioni elettriche che richiedono componenti robusti e funzionali, offre una soluzione efficiente per il fissaggio e la gestione dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza agli agenti esterni e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è necessaria una connessione stabile e sicura.

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G24q-3

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66