Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51145600
Cod. Produttore
51145600
Cod. EAN
8012952093711

Informazioni di prodotto

BITTA 1 1842 FLC 2X26D E CELL GRAFITE
Descrizione del produttore: Bitta elettrica con finitura grafite, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il design funzionale consente un facile montaggio e una connessione stabile, ideale per impianti elettrici professionali. La sua struttura robusta assicura performance ottimali anche in ambienti con condizioni difficili.

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G24q-3

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66