Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51148500
Cod. Produttore
51148500
Cod. EAN
8012952106558

Informazioni di prodotto

BITTA 1 1842 FLC 2X26D E CELL ANTRACITE
Descrizione del produttore: Bitta elettrica progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti, è adatta per l'uso con lampade fluorescenti 2x26W, assicurando un funzionamento efficiente. Il design compatto e il colore antracite permettono un facile inserimento in diversi ambienti elettrici, offrendo una soluzione pratica per il collegamento e il fissaggio di componenti elettrici. La bitta è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e durata nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G24q-3

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66