Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51143000
Cod. Produttore
51143000
Cod. EAN
8012952093834

Informazioni di prodotto

BITTA 1 1840 LED 5W CLD GREY
La lampada da esterno 1840 - Bitta 1 è una luminaria compatta e versatile, progettata per il montaggio sia su colonna in acciaio sia a parete. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato trasparente, antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici grazie a un ciclo di verniciatura a polvere con finitura in poliestere, che garantisce anche protezione dalla corrosione da nebbia salina. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e moderno. La lampada integra una sorgente luminosa LED da 5 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 549 lumen, offrendo un'efficienza luminosa di 110 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80. Ha un grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, adatta quindi a installazioni esterne in ambienti esposti. Dotata di valvola per la ricircolazione dell’aria e connettore stagna per la connessione elettrica, assicura durata e affidabilità con un mantenimento del flusso luminoso garantito per 50.000 ore. La classe di isolamento è II, con tensione di alimentazione in corrente alternata da 220 a 240 V e fattore di potenza superiore a 0.9. La sicurezza fotobiologica è RG0. La lampada è certificata CE e conforme alla normativa EN60598-1, con etichetta energetica F. Il peso è di 4,9 kg e le dimensioni sono 600 mm di altezza, 413 mm di lunghezza e 323 mm di larghezza. Questa soluzione di illuminazione combina efficienza energetica, resistenza e design, ideale per creare ambienti esterni suggestivi e funzionali. Descrizione del produttore: Bitta 1 LED - a piantana

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

323 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

413 mm

altezza/profondità

600 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

5 W

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Bitta LED 5W 4000K IP66 per esterni corpo alluminio grigio