Descrizione del prodotto
Un apparecchio di illuminazione a piantana per esterni che unisce funzionalità ed estetica, progettato per creare scenografie suggestive ed eleganti grazie a una gestione ottimale del fascio luminoso. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti esterni impegnativi. La verniciatura a polvere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, assicura una lunga protezione, con opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotato di LED ad alta efficienza da 5 W con temperatura di colore 4000 K e flusso luminoso di 549 lumen, offre un’illuminazione efficace e un’elevata efficienza luminosa di 110 lm/W. L’apparecchio presenta grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. Completo di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per collegamento sicuro alla linea, è adatto sia per installazioni su colonna in acciaio sia a parete, garantendo grande versatilità d’uso. La sicurezza fotobiologica è classificata RG0 e l’apparecchio è conforme alle norme EN60598-1 e EN60529, con etichetta energetica F e garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Bitta 1 LED - a piantana