Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51143200
Cod. Produttore
51143200
Cod. EAN
8012952093841

Informazioni di prodotto

BITTA 1 1840 LED 5W CLD GRAFITE
Questa lampada da esterno modello 1840 - Bitta 1 è una soluzione compatta e versatile progettata per offrire un'illuminazione funzionale ed estetica. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato trasparente antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, garantisce robustezza e resistenza agli agenti atmosferici, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08. La finitura grafite è ottenuta tramite un ciclo di verniciatura a polvere con poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto integra una sorgente luminosa LED da 5W con temperatura colore di 4000 K, un indice di resa cromatica CRI 80 e un flusso luminoso di 549 lumen, assicurando un'efficienza luminosa di 110 lm/W e una lunga durata di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. La lampada è progettata per il montaggio su colonna o a parete, senza funzioni di controllo o regolazione, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0.9. È dotata di valvola di ricircolazione aria e connettore stagno per il collegamento alla linea elettrica. Conforme alle norme EN60598-1 e dotata di marcatura CE, la lampada offre sicurezza fotobiologica di classe RG0 e un'etichetta energetica F, con garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Bitta 1 LED - a piantana

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

323 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

413 mm

altezza/profondità

600 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

5 W

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Bitta 1 LED 5W 4000K IP66 Esterno Grafite