Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51143700
Cod. Produttore
51143700
Cod. EAN
8012952093889

Informazioni di prodotto

BITTA 1 1840 LED 5W CLD ANTRACITE
La lampada da esterno 1840 - Bitta 1 a piantana è un apparecchio di illuminazione di dimensioni contenute, progettato per coniugare funzionalità ed estetica. Realizzata in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento e infrangibile, è dotata di una verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, nel colore antracite. La sorgente luminosa LED da 5 W con temperatura colore di 4000 K garantisce un flusso luminoso di 549 lumen con un’efficienza di 110 lm/W e una lunga durata di 50.000 ore mantenendo elevati standard di resa. L’apparecchio è adatto sia per installazioni a colonna in acciaio sia a parete, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, ideale per ambienti esterni anche in condizioni climatiche difficili. È completo di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per il collegamento alla linea, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata e design versatile per creare scenografie luminose eleganti e funzionali. Descrizione del produttore: Bitta 1 LED - a piantana

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

323 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

413 mm

altezza/profondità

1100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

5 W

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Bitta 1 LED 5W 4000K IP66 per esterni antracite