Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51143300
Cod. Produttore
51143300
Cod. EAN
8012952093858

Informazioni di prodotto

BITTA 1 1840 LED 5W CLD ANTRACITE
La piantana 1840 - Bitta 1 è un apparecchio di illuminazione esterno dal design compatto ed elegante, ideale per creare scenografie suggestive grazie alla gestione ottimale del fascio luminoso. Realizzata in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, è resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08. La finitura in vernice poliestere antracite garantisce protezione dalla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotata di sorgente LED da 5W con flusso luminoso di 549 lumen e temperatura colore di 4000K, assicura un'elevata efficienza luminosa di 110 lm/W e lunga durata di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. La piantana è progettata per l’installazione su supporto a colonna o a parete, con classe di isolamento II e assenza di sistemi di controllo o regolazione integrati. L’apparecchio è completo di valvola di ricircolo aria e connettore stagno per il collegamento alla linea, conforme alle norme EN60598-1 e dotato di marcatura CE. Descrizione del produttore: Bitta 1 LED - a piantana

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

323 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

413 mm

altezza/profondità

600 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

5 W

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Piantana LED 5W 4000K IP66 IK08 Esterni Antracite