› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

BIPRESA SCHUKO UNIVERSALE IP66

Cod. Rexel PL579840
Cod. Produttore 579840
Cod. EAN 8014950037803

Informazioni principali

  • Tipo: BIPRESA SCHUKO
  • Grado protezione: IP66
  • Uso: Esterno e industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Agenti atmosferici e urti
  • Compatibilità: Sistemi universali
  • Serie: PL579840
  • Durata: Lunga e affidabile

Descrizione del prodotto

Il prodotto PL579840 rappresenta una presa schuko universale con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni in ambienti esterni e industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza agli agenti atmosferici e agli urti grazie alla sua struttura robusta e resistente. La sua compatibilità con diversi sistemi di alimentazione e il design universale la rendono versatile e facile da integrare in molteplici impianti elettrici. La finitura resistente e il grado di protezione elevato assicurano affidabilità e sicurezza nelle installazioni più impegnative. La presa è progettata per offrire una connessione stabile e sicura, rispettando gli standard di sicurezza internazionali. La sua forma compatta e il materiale di alta qualità contribuiscono a una lunga durata nel tempo, riducendo i costi di manutenzione e garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni estreme. Descrizione del produttore: Il prodotto PL579840 rappresenta una presa schuko universale con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni in ambienti esterni e industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza agli agenti atmosferici e agli urti grazie alla sua struttura robusta e resistente. La sua compatibilità con diversi sistemi di alimentazione e il design universale la rendono versatile e facile da integrare in molteplici impianti elettrici. La finitura resistente e il grado di protezione elevato assicurano affidabilità e sicurezza nelle installazioni più impegnative. La presa è progettata per offrire una connessione stabile e sicura, rispettando gli standard di sicurezza internazionali. La sua forma compatta e il materiale di alta qualità contribuiscono a una lunga durata nel tempo, riducendo i costi di manutenzione e garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni estreme.
BIPRESA SCHUKO UNIVERSALE IP66
€ 18,79 x 1 pz.
(pz.)