Descrizione del prodotto
Il prodotto DS41322300 è una bilampada della serie 1996 Gallery, caratterizzata da un corpo in acciaio inox AISI 304 imbutito in un unico pezzo, che garantisce elevata resistenza meccanica. È dotata di riflettore simmetrico in alluminio martellato 99,85 progettato per un fascio largo di luce. Il diffusore è realizzato in cristallo temperato, resistente agli shock termici e agli urti, conforme alle prove UNI 7142 e British Standard 3193. Il portalampada è in ceramica con contatti argentati, mentre il cablaggio prevede un'alimentazione a 230V/50Hz con cavetto flessibile capicordato in ottone stagnato, isolamento in silicone e calza in fibra di vetro, con sezione di 1,5 mm². La morsettiera è in nylon 2P+T con capacità di conduttori fino a 4 mm². L’equipaggiamento include guarnizione in gomma siliconica, passacavo in nylon diametro 1/2 pollice gas, staffa di fissaggio a plafone e valvola con filtro in teflon per il ricircolo dell’aria. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, protetto con grado di protezione IP65 e IK08 secondo EN 60529, con una superficie di esposizione al vento di 4100 cmq. La lampada utilizza due lampade SAP-T da 250 watt con attacco base E40 e resa luminosa di 28000 lumen a 2000K con indice di resa cromatica Ra 4, nel colore naturale. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e immagine della pagina 1 del documento) Descrizione del produttore: GALLERY 1996 SAP-T 2X250 CNR NATURAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.