Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6003884
Cod. Produttore
6003884
Cod. EAN
4012196079896

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BFK 153 33 FT
  • Tipo: Morsetto per putrella
  • Materiale: Acciaio
  • Applicazione: Fissaggio a supporti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CP6003884

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto di fissaggio per il fissaggio a supporti in acciaio.

Tipologia

Altro

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

BFK 153 33 FT DISPOSITIVO DI FISSAG