›

Outlet plastica bianco con manicotto per cartongesso, estrazione e immissione aria, portata 240-350 m³/h

Cod. Rexel MESO5209220600
Cod. Produttore 5209220600
Cod. EAN 8413893640314

Informazioni principali

  • Serie: BDOP-BDO
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Installazione: Cartongesso
  • Uso: Estrazione/Immissione
  • Portata aria: 240-350 m³/h
  • Flusso: Singolo/Doppio
  • Accessori: Manicotto e ancoraggi

Descrizione del prodotto

La scatola da incasso quadrata realizzata in plastica è progettata per applicazioni elettriche, dotata di valvola di scarico aria e valvola di alimentazione aria per garantire un'adeguata ventilazione. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, offrendo una soluzione affidabile e funzionale per il montaggio di componenti elettrici. La sua forma quadrata permette un adattamento versatile in diversi contesti impiantistici, assicurando protezione e sicurezza agli elementi contenuti al suo interno. Descrizione del produttore: Plastic outlets in WHITE with a connection sleeve and mounting anchors for installation on plasterboard. They are used for extraction or supply in single-flow, double-flow, or air conditioning systems. Extraction and supply flow range with the side fins open 240-350.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Quadrato

materiale

Plastica

Valvola di scarico aria

Valvola di alimentazione aria

Anello per la costruzione di

Altro

Diametro nominale condotto di collegamento

200 mm

Serie

BDOP BDO

Outlet plastica bianco con manicotto per cartongesso, estrazione e immissione aria, portata 240-350 m³/h