›

Outlet plastica bianco BDOP 160 per installazione cartongesso aria

Cod. Rexel MESO5209220500
Cod. Produttore 5209220500
Cod. EAN 8413893640307

Informazioni principali

  • Serie: BDOP-BDO
  • Materiale: Plastica bianca
  • Montaggio: Su cartongesso
  • Uso: Estrazione e immissione aria
  • Flusso aria: 120-240 m³/h
  • Tipo: Singolo e doppio flusso
  • Accessori: Manicotto e ancoraggi
  • Design: Alette laterali apribili

Descrizione del prodotto

Il prodotto MESO5209220500 è una componente elettrica caratterizzata da una forma quadrata realizzata in plastica resistente. È dotato di valvola di scarico aria e valvola di alimentazione aria, funzionalità essenziali per garantire un corretto flusso e la gestione dell’aria all’interno dell’impianto elettrico. La presenza di un anello per la costruzione di tipo "altro" ne amplia le possibilità di utilizzo in diverse applicazioni tecniche. Questo articolo, identificato con la descrizione BDOP 160, appartiene alla serie BDOP-BDO, offrendo affidabilità e qualità per l’installazione di sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Plastic outlets in WHITE with a connection sleeve and mounting anchors for installation on plasterboard. They are used for extraction or supply in single-flow, double-flow, or air conditioning systems. Extraction and supply flow range with the side fins open 120-240.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Quadrato

materiale

Plastica

Valvola di scarico aria

Valvola di alimentazione aria

Anello per la costruzione di

Altro

Diametro nominale condotto di collegamento

160 mm

Serie

BDOP BDO

Outlet plastica bianco BDOP 160 per installazione cartongesso aria