›

Outlet plastica bianco con attacco e ancoraggi per cartongesso, estrazione e immissione aria singolo/doppio flusso, uso civile residenziale

Cod. Rexel MESO5209225800
Cod. Produttore 5209225800
Cod. EAN 8413893706256

Informazioni principali

  • Serie: BDOP-BDO
  • Materiale: Plastica bianca
  • Installazione: Cartongesso
  • Uso: Estrazione/fornitura aria
  • Flusso aria: 15-75 m³/h
  • Flusso: Singolo/doppio
  • Finitura: Ali laterali aperte
  • Fissaggio: Ancore di montaggio

Descrizione del prodotto

Il prodotto presenta una forma quadrata realizzata in plastica, dotata di valvola di scarico aria e valvola di alimentazione aria integrate. È caratterizzato da un anello per la costruzione di tipo "Altro", che ne amplia le possibilità di utilizzo. Queste caratteristiche lo rendono adatto per applicazioni nel settore elettrico dove è richiesta affidabilità e funzionalità nella gestione dei flussi d'aria. La combinazione di materiali e componenti garantisce durata e performance nel tempo. Descrizione del produttore: Plastic outlets in WHITE with a connection sleeve and mounting anchors for installation on plasterboard. They are used for extraction or supply in single-flow, double-flow, or air conditioning systems. Extraction and supply flow range with the side fins open 15-75.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Quadrato

materiale

Plastica

Valvola di scarico aria

Valvola di alimentazione aria

Anello per la costruzione di

Altro

Diametro nominale condotto di collegamento

100 mm

Serie

BDOP BDO

Outlet plastica bianco con attacco e ancoraggi per cartongesso, estrazione e immissione aria singolo/doppio flusso, uso civile residenziale