›

Valvola regolabile estrazione insufflazione plastica civile residenziale

Cod. Rexel MESO5209210000
Cod. Produttore 5209210000
Cod. EAN 8413893573209

Informazioni principali

  • Flusso aria: 15-350 m³/h
  • Materiale: Polistirene bianco
  • Valvole: Regolabili, 4 alette
  • Design: Estetico e extra-piatto
  • Fornito con: Polsino PVC e metallo
  • Funzione: Estrazione e insufflazione
  • Serie: BDOP-BDO
  • Direzione flusso: Regolabile

Descrizione del prodotto

La scatola elettrica MESO5209210000 presenta una forma quadrata realizzata in plastica resistente, ideale per installazioni che richiedono durabilità e leggerezza. È dotata di valvola di scarico aria e valvola di alimentazione aria, caratteristiche che garantiscono una gestione ottimale della ventilazione interna, prevenendo accumuli di umidità e migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico. Inoltre, include un anello per la costruzione di guarnizione anulare, assicurando una perfetta tenuta e protezione contro agenti esterni. Questo prodotto è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Adjustable extraction and insufflation valves made of plastic. Aesthetic, extra-flat, adjustable flaps. Airflow from 15 to 350 m3/h. White polystyrene construction, supplied with PVC claw cuff, metal. Four flaps to direct the flow air.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

forma

Quadrato

materiale

Plastica

Valvola di scarico aria

Valvola di alimentazione aria

Anello per la costruzione di

Guarnizione anulare

Diametro nominale condotto di collegamento

160 mm

Serie

BDOP BDO

Valvola regolabile estrazione insufflazione plastica civile residenziale