Prodotti /

Cod. Rexel
AITC137969/16MM
Cod. Produttore
137969/16MM
Cod. EAN
8010703150836

Informazioni di prodotto

Mini reattori elettronici multilampada - multipotenza per uso indipendente, Classe II.
Alimentatore elettronico in classe II indipendente IP20 dalle dimensioni compatte. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5mm2). Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Fornito di coprimorsetto atto a fissare cavi di diametro 2,6÷7,5 mm. A richiesta disponibile versione con morsetti a vite 0,5-2,5 mm2

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

4 W

con dispositivo di accensione

con alimentatore

Produttore

BCC 116/2 BALLAST ELETTRONICO