Prodotti /

Cod. Rexel
AITC137944B/13H
Cod. Produttore
137944B/13H
Cod. EAN
8010703150485

Informazioni di prodotto

BCC 113 SL Ballast elettronico
Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2). Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. A richiesta disponibile versione con morsetti a vite 0,5÷2,5

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

6 W

con dispositivo di accensione

con alimentatore