› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

BC 35,6 BS U22 KMGY

Cod. Rexel CX2866064
Cod. Produttore 2866064
Cod. EAN 4017918975029

Informazioni principali

  • Voltaggio: 280-520 V AC
  • Protezione: sottotensione
  • Monitoraggio: sequenza e mancanza fase
  • Asimmetria: rilevata
  • Alimentazione: range esteso
  • Contatti: 2 di scambio
  • Tipo: modulo di controllo
  • Serie: EMD-FL-3V-400

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 280...520 V AC, sottotensione, window, sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria, alimentatore a range esteso, 2 contatti di scambio

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

113 mm

sottotensione trifase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione 1

280 ... 520 V

BC 35,6 BS U22 KMGY