› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680

Cod. Rexel CX2905491
Cod. Produttore 2905491
Cod. EAN 4017918079444

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-30 V DC
  • Corrente max: 5 A
  • Protezione ingressi LED
  • Protezione uscite LED
  • Tipo: Relè stato solido
  • Montaggio: innestabile su morsetti
  • Serie: ST-OV2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido di potenza a innesto, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-30 V DC/max. 5 A, innestabile su morsetti base

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

5 A

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 30 V

BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680