Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310664
Cod. Produttore
310664
Cod. EAN
3414970827050

Informazioni di prodotto

Il cabinet batterie aggiuntivo MY310664 offre una soluzione efficiente per estendere l'autonomia degli UPS DAKER DK Plus.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Incremento dell'autonomia energetica senza modifiche all'impianto
  • Affidabilità garantita da batterie da 12V/9Ah di alta qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cabinet batterie aggiuntivi per DAKER DK Plus 310177 - 310178 - 20 batterie da 12V/9Ah

larghezza

440 mm

altezza

132 mm

profondità

680 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Serie

DAKER DK

Produttore

Battery Cabinet DK+ 10KVA cabinet batterie aggiuntive per DAKER DK Plus 20 batterie 12V 9Ah