Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310987
Cod. Produttore
310987
Cod. EAN
3414971509177

Informazioni di prodotto

Keor T EVO - armadio batterie tipo A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Keor T EVO - armadio batterie tipo A

larghezza

810 mm

altezza

1900 mm

profondità

840 mm

peso

790 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

numero delle fase primarie

3

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

3

Tensione d'ingresso

720 ... 870 V

Tensione d'uscita

594 ... 720 V

Produttore

BATTERY CAB LONG LIFE KEOR T HPE A