› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Modulo batteria VRLA-AGM 24V 1,2Ah per UPS QUINT UPS-IQ

Cod. Rexel CX1274520
Cod. Produttore 1274520
Cod. EAN 4063151466640

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Capacità: 1,2 Ah
  • Tipo batteria: VRLA-AGM
  • Funzione: Modulo batteria
  • Compatibilità: QUINT UPS-IQ
  • Riconoscimento: Automatico
  • Serie: UPS-BAT/PB
  • Comunicazione: Integrata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Batteria di ricambio per UPS con tensione di 24 V DC e capacità di 1,2 Ah, progettata per garantire un'alimentazione continua e affidabile in caso di interruzioni di corrente. Questo componente elettrico è ideale per mantenere la funzionalità dei sistemi di alimentazione di emergenza, assicurando protezione e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, offre prestazioni stabili e sicurezza nell'uso professionale. La sua compattezza e facilità di installazione la rendono adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

larghezza

54 mm

peso

1,7 kg

portata

1200 WATTORA

lunghezza

113 mm

altezza inclusi i poli

157 mm

20h capacità

1200 AMPEREHOUR

Modulo batteria VRLA-AGM 24V 1,2Ah per UPS QUINT UPS-IQ