Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4380/B
Cod. Produttore
L4380/B
Cod. EAN
8012199647227

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Batteria per torcia autonoma
  • Compatibilità: VELA, AXOLUTE HC/HD/HS4380
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Modelli supportati: Livinglight L/N/NT4380
  • Modelli supportati: Matix A5780 (fuori produzione)
  • Tipo: Ricaricabile
  • Quantità consigliata: 6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Batteria ricaricabile al nichel-metallo idruro (NiMH) da 6V con capacità di 80mAh, progettata per garantire un'alimentazione affidabile e duratura. Questo blocco batterie è composto da 8 celle, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia compatta e performante. La batteria è dotata di connettore per un facile collegamento e sostituzione, risultando perfetta per dispositivi elettrici di tipo modulare. La tecnologia NiMH assicura una buona autonomia e una lunga durata nel tempo, mantenendo prestazioni stabili anche in condizioni di utilizzo prolungato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Batteria per torcia autonoma ricaricabile serie VELA e ricambio AXOLUTE HC/HD/HS4380, Livinglight L/N/NT4380, Matix A5780 fuori produzione.

tensione nominale

6 V

larghezza

16 mm

Tipologia

Idruro di nichel-metallo

peso

19 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

90 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

scatola in plastica

lunghezza

32 mm

altezza inclusi i poli

20,7 mm

pacco accumulatore

numero di celle

8

temperatura ambiente

-5 ... 50 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Batteria ricaricabile 8 celle per torcia e impianti elettrici residenziali

€ 13,22 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info