Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51164
Cod. Produttore
OVA51164
Cod. EAN
3606481356956

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd 4,8V 1,7Ah bastone

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Grazie a questa batteria Nichel-Cadmio da 4,8V 1,7Ah sarà possibile sostituire quella precedente e garantire una manutenzione della lampada d'emergenza Exiway Easyled in maniera facile e sicura rispettando le normative vigenti. Ricambio originale per assicurare il rispetto delle performance dichiarate.

peso

190 g

tensione nominale

4.8 V

capacità

7000 mAh

scatola in plastica

temperatura ambiente

0.55 °C

numero di celle

3

pacco accumulatore

diametro

23 mm

esecuzione

nichel-cadmio

larghezza

26 mm

adatto per carica rapida

lunghezza

177 mm

Serie

Exiway_Easyled

Produttore

Batteria Ni-Cd 4,8V 1,7Ah bastone