Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Varie Accumulatori Caricabatterie per Sistemi di Sicurezza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4296
Cod. Produttore
4296
Cod. EAN
8005543620984

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3,6V
  • Tipo batteria: Litio
  • Compatibilità: Rilevatore a tenda
  • Applicazione: Sensore
  • Serie: BTI4296
  • Uso: Ricambio
  • Durata: Lunga durata
  • Dimensioni: Standard

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Batteria al litio da 3,6V progettata specificamente per sensori, caratterizzata da un design a blocco compatto che garantisce affidabilità e lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e performante, questa batteria offre un'elevata capacità di 2,6Ah e un'energia di 9,36Wh, assicurando un funzionamento continuo e sicuro dei dispositivi. La sua costruzione robusta e la tecnologia al litio la rendono una soluzione efficiente per il settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Batteria al litio 3,6V di ricambio per rilevatore a tenda art. 4282.

tensione nominale

3,6 V

larghezza

14 mm

Tipologia

Litio

peso

22 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

2600 MILLIAMPEREHOUR

lunghezza

51 mm

altezza inclusi i poli

14 mm

Produttore

Batteria litio 3,6V per sensore rilevatore a tenda