Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
3,6 V
larghezza
40 mm
Tipologia
Altro
peso
400 g
designazione della dimensione
portata
4000 MILLIAMPEREHOUR
diametro
designazione IEC
altra designazione
lunghezza
212 mm
adatto per carica rapida
altezza inclusi i poli
33 mm
pacco accumulatore
numero di celle
3
temperatura ambiente
5 ... 50 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te