Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846XG-0030
Cod. Produttore
846XG-0030
Cod. EAN
8050456062796

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V
  • Capacità: 7,2 Ah
  • Tipo: Batteria al piombo
  • Serie: BB072
  • Sigillata: Sì
  • Utilizzo: Alimentatori e batterie
  • Installazione: Personale qualificato
  • Garanzia qualità: Standard CAME

Documentazione tecnica

Accumulatore sigillato al piombo, progettato per garantire affidabilità e lunga durata in applicazioni elettriche. Questo dispositivo offre una fonte di energia stabile e sicura, ideale per sistemi di backup e alimentazione continua. La sua struttura compatta e resistente permette un utilizzo versatile in diversi ambiti elettrici, assicurando prestazioni costanti nel tempo senza necessità di manutenzione. Descrizione del produttore: Batteria al piombo 12 V 7,2 Ah.

tensione nominale

12 V

Produttore

Batteria al piombo sigillata 12V 7,2Ah per sistemi backup e alimentazione continua