Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di celle
6
altezza inclusi i poli
175 mm
lunghezza
125 mm
capacità
27000 mAh
peso
8000 g
larghezza
166 mm
tensione nominale
12 V
pacco accumulatore
scatola in plastica
esecuzione
piombo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te