› Sicurezza › Accumulatori per sistemi di sicurezza › Accumulatori per Sistemi di Sicurezza

Batteria Fiamm 4,5Ah 12V

Cod. Rexel F9FG20451
Cod. Produttore FG20451

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 12V
  • Capacità nominale: 4,5Ah
  • Tipo batteria: VRLA AGM
  • Durata prevista: 5 anni
  • Dimensioni (LxWxH): 90x70x101 mm
  • Peso tipico: 1,5 kg
  • Terminali: Faston 4.8
  • Serie: FG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La batteria Fiamm 4,5Ah 12V è una soluzione affidabile e di alta qualità per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia portatile e duratura. Con una capacità di 4,5Ah e una tensione di 12V, questa batteria garantisce prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo. Il suo design compatto e robusto la rende ideale per sistemi di alimentazione di emergenza, strumenti portatili o dispositivi di automazione industriale. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensive. La batteria è compatibile con diversi sistemi di alimentazione e può essere facilmente installata grazie alle sue caratteristiche di fissaggio e collegamento. La sua tecnologia avanzata permette di mantenere un livello di carica stabile e di garantire un funzionamento sicuro e senza problemi. Perfetta per applicazioni che richiedono una soluzione energetica efficiente e sicura, questa batteria Fiamm rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in un prodotto compatto e durevole.
Batteria Fiamm 4,5Ah 12V
€ 20,39 x 1 pz.
(pz.)