› Sicurezza › Accumulatori per sistemi di sicurezza › Accumulatori per Sistemi di Sicurezza

Batteria Fiamm 1,2Ah 12V Compatta

Cod. Rexel F9FG20121A
Cod. Produttore FG20121A

Informazioni principali

  • Tensione: 12V
  • Capacità: 1,2Ah
  • Tipo: VRLA AGM
  • Durata attesa: 5 anni
  • Dimensioni: 97x43x58 mm
  • Peso: 0,52 kg
  • Terminali: Faston 4.8
  • Serie: FG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La batteria Fiamm modello F9FG20121A è una soluzione compatta e affidabile da 12V con una capacità di 1,2Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono alimentazione stabile e duratura. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. La batteria è progettata con materiali di alta qualità che assicurano una lunga vita utile e un'eccellente resistenza agli agenti ambientali. La compatibilità con sistemi di alimentazione di livello industriale e domestico la rende versatile per vari impieghi. La tecnologia avanzata di questa batteria permette una gestione efficiente dell'energia, minimizzando le perdite e ottimizzando le prestazioni complessive. La sua forma compatta permette un facile inserimento in spazi ristretti, mentre i materiali di isolamento e protezione superficiale contribuiscono alla sicurezza durante l'uso. La batteria Fiamm F9FG20121A rappresenta una scelta affidabile per chi cerca un'alimentazione elettrica sicura, efficiente e durevole.
Batteria Fiamm 1,2Ah 12V Compatta
€ 12,14 x 1 pz.
(pz.)