Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

F.I.A.M.M. S.P.A.
Cod. Rexel
F912FGH36
Cod. Produttore
12FGH36

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 12V
  • Capacità nominale: 9Ah
  • Tecnologia: AGM VRLA
  • Protezione: Plastica ritardante fiamma
  • Durata vita: 5 anni
  • Dimensioni: 151x65x95 mm
  • Peso: 2.7 kg
  • Serie: FGH

Documentazione tecnica

La batteria FIAMM modello 12FGH36 è una batteria industriale compatta da 12V con capacità nominale di 9Ah, progettata per garantire alte prestazioni in applicazioni di continuità come gli UPS. Realizzata con tecnologia AGM VRLA, questa batteria è completamente riciclabile e senza manutenzione, offrendo un'affidabilità insuperabile e conformità ai più alti standard internazionali. È adatta all'installazione in posizione verticale o laterale e garantisce sicurezza e durata grazie alla sua struttura robusta e alle caratteristiche di alta densità energetica. La batteria è inoltre conforme alle normative di sicurezza e trasporto, risultando non pericolosa per il trasporto via aerea, mare, ferrovia e strada. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La batteria al piombo Fiamm F912FGH36 offre una soluzione affidabile e duratura per applicazioni elettriche che richiedono una tensione di 12V e una capacità di 9AH. Realizzata con materiali di alta qualità, questa batteria garantisce prestazioni ottimali e lunga vita utile. La sua struttura robusta e resistente assicura un funzionamento stabile anche in condizioni di uso intensivo. Ideale per sistemi di alimentazione di emergenza, applicazioni di backup e dispositivi di sicurezza, questa batteria si distingue per l'affidabilità e la facilità di installazione. La compatibilità con vari sistemi elettrici la rende una scelta versatile per molte soluzioni industriali e commerciali. La tecnologia al piombo assicura una buona resistenza alle scariche profonde e una capacità di mantenimento della carica elevata nel tempo, rendendola una componente essenziale per garantire continuità operativa e sicurezza.

Produttore

Batteria 12V 9Ah AGM alta densità per sistemi sicurezza

€ 33,38 x 1 pz.
(pz.)