› Sicurezza › Accumulatori per sistemi di sicurezza › Accumulatori per Sistemi di Sicurezza

Batteria Fiamm 7,2Ah 6V

Cod. Rexel F9FG10721
Cod. Produttore FG10721

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 6V
  • Capacità nominale: 7,2Ah
  • Tecnologia: AGM VRLA
  • Durata vita: 5 anni
  • Dimensioni: 150x34x94 mm
  • Peso tipico: 1,2 kg
  • Terminali: Faston 4.8
  • Serie: FG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La batteria Fiamm da 7,2Ah e 6V rappresenta una soluzione affidabile e durevole per applicazioni elettriche di vario tipo. Con una capacità di 7,2Ah e una tensione di 6V, questa batteria garantisce un'ottima performance e lunga durata nel tempo. Il design compatto e la qualità dei materiali assicurano affidabilità e sicurezza durante l'uso. Ideale per sistemi di alimentazione di dispositivi elettrici, questa batteria si distingue per la sua efficienza energetica e la facilità di installazione. La costruzione robusta e i componenti di alta qualità contribuiscono a mantenere elevati standard di protezione e resistenza alle condizioni di utilizzo più impegnative. La batteria Fiamm è perfetta per applicazioni che richiedono una fonte di energia stabile e affidabile, offrendo prestazioni costanti e un funzionamento sicuro. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici la rende una scelta versatile per molte installazioni di materiale elettrico.
Batteria Fiamm 7,2Ah 6V
€ 17,02 x 1 pz.
(pz.)