Prodotti /

Cod. Rexel
LLBAT7216P
Cod. Produttore
BAT7216P
Cod. EAN
8054521535031

Informazioni di prodotto

BATTERIA Ni-Cd A PACCHETTO 7,2V 1,6Ah
Descrizione del produttore: Batteria a pacchetto Ni-Cd 7,2V 1,6Ah

tensione nominale

7,2 V

larghezza

23 mm

Tipologia

Altro

peso

290 g

designazione della dimensione

Altro

portata

1600 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

lunghezza

135 mm

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

45 mm

pacco accumulatore

numero di celle

6

temperatura ambiente

5 ... 50 °C