Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/500
Cod. Produttore
1043/500
Cod. EAN
8021156036295

Informazioni di prodotto

Base standard per rivelatori convenzionali e digitali, linea 400 e 500
Descrizione del produttore: La base è comune per tutti i Rivelatori convenzionali della serie 400 e per tutti i Rivelatori digitali della serie 500.

diametro

90 mm

altezza

20 mm

colore

Bianco

tipo di montaggio

struttura

Produttore

BASE STANDARD P/RIVEL.DIGITALE

€ 5,79 x 1 pz.