Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LB6BP03
Cod. Produttore
8LB6BP03
Cod. EAN
8013975177488

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 62 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica
  • Montaggio: Orizzontale
  • Peso: 40 g
  • Dimensioni: Ø 85 mm base
  • Classificazione ETIM: EC001154
  • Serie: 8LB6BP03
Descrizione del produttore: BASE DI FISSAGGIO PER MODULI LUMINOSI. Ø62MM, SU SUPPORTO ORIZZONTALE, PLASTICO, COLORE NERO

colore

Nero

materiale

Plastica

Produttore

Base orizzontale plastica nera Ø62mm fissaggio moduli luminosi segnalazione

€ 7,01 x 1 pz.
(pz.)