Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/461
Cod. Produttore
1043/461
Cod. EAN
8021156069361

Informazioni di prodotto

Base microfonica per annunci da tavolo, linea 450
Descrizione del produttore: Base microfonica progettata per annunci sonori, ideale per impianti di comunicazione e diffusione sonora. Realizzata con materiali resistenti per garantire affidabilità e durata nel tempo, assicura una trasmissione chiara e precisa della voce. Questo componente è essenziale per sistemi elettrici dedicati alla gestione e diffusione di messaggi vocali in ambienti pubblici o aziendali. La sua compattezza e facilità di installazione la rendono adatta a diverse configurazioni impiantistiche, offrendo prestazioni elevate e continuità operativa.

collegabile in rete

tensione d’esercizio

24 V

profondità

128 mm

larghezza

203 mm

altezza

44 mm

con scatola

Produttore

Base microfonica per annunci sonori, compatta resistente, per impianti comunicazione e diffusione

€ 951,96 x 1 pz.