Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42610300
Cod. Produttore
42610300
Cod. EAN
8012952333817

Informazioni di prodotto

BASE GRANDE 1320 MAX 100 S

Documentazione tecnica

Base grande 1320 in nylon f.v. nero, progettata per garantire elevata resistenza meccanica grazie ai bulloni in acciaio antigrippaggio con dado inserito nel corpo della base. Dotata di portalampada E27 già cablato con cavi al silicone, assicura facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Prodotto conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con certificazione di Conformità Europea ENEC e classificazione di isolamento II. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una base robusta e duratura, con una capacità massima di 100 watt. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale. Descrizione del produttore: BASE GRANDE 1320 MAX 100 Sl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Base grande 1320 nylon nero E27 max 100W esterni