› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Base fissaggio pulsanti Platinum Ø22mm per pannelli controllo

Cod. Rexel LWLPXAU120
Cod. Produttore LPXAU120
Cod. EAN 8013975192412

Informazioni principali

  • Serie: Platinum
  • Peso prodotto: 19 g
  • Diametro fissaggio: Ø22 mm
  • Temperatura impiego: -25°C a +70°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C a +85°C
  • Conformità: CSA C22.2 n° 14
  • Norme: IEC/EN/BS 60947-1, 5-1
  • Omologazioni: CCC, cULus, EAC, RINA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base di fissaggio Ø22mm serie Platinum

Caratteristiche tecniche

numero di apparecchi incassabili

1

Diametro foro montaggio ad incasso

22 mm

Base fissaggio pulsanti Platinum Ø22mm per pannelli controllo
€ 2,54 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info