› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

Base fissaggio plastica grigia Ø62mm con prolunga 100mm per supporto orizzontale

Cod. Rexel LW8LT7BP01G
Cod. Produttore 8LT7BP01G
Cod. EAN 8013975218655

Informazioni principali

  • Diametro: 62 mm
  • Montaggio: orizzontale
  • Materiale: plastica
  • Colore: grigio
  • Prolunga: 100 mm
  • Peso: 45 g
  • Dimensioni base: Ø 70 mm
  • Serie: 8LT7BP01G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BASE DI FISSAGGIO. Ø62MM, SU SUPPORTO ORIZZONTALE, PLASTICO,COLORE GRIGIO CON PROLUNGA 100MM

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

lunghezza del tubo

100 mm

Base fissaggio plastica grigia Ø62mm con prolunga 100mm per supporto orizzontale