› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori › Scatole di derivazione da incasso ed accessori

Base da tavolo inclinata 8 moduli grigio per placca Arké Classic o Round

Cod. Rexel VI19788
Cod. Produttore 19788
Cod. EAN 8007352451766

Informazioni principali

  • Serie: Arké Classic
  • Moduli: 8 (4+4)
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Base inclinata da tavolo
  • Cornice per: Placca 8 moduli
  • Compatibilità: Arké Classic o Round
  • Materiale: Plastica resistente
  • Installazione: Da tavolo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4), grigio. Dotata di cornice per placca 8 moduli Arké Classic o Round

Caratteristiche tecniche

composizione

Altro

colore

Grigio

larghezza

142,3 mm

senza alogeni

altezza

150,3 mm

profondità

134 mm

numero di unità

8

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7015

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

142,3 mm

altezza dell'apparecchio

150,3 mm

profondità dell'apparecchio

134 mm

Numero moduli da frutto

8

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

142,3 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

150,3 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con profondità max.

134 mm

Base da tavolo inclinata 8 moduli grigio per placca Arké Classic o Round