Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14788
Cod. Produttore
14788
Cod. EAN
8007352353947

Informazioni di prodotto

Base da tavolo 8M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4), bianco. Dotata di cornice per placca 8 moduli

composizione

Altro

colore

Bianco

larghezza

142,3 mm

senza alogeni

altezza

150,3 mm

profondità

134 mm

numero di unità

8

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

142,3 mm

altezza dell'apparecchio

150,3 mm

profondità dell'apparecchio

134 mm

Numero moduli da frutto

8

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

142,3 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

150,3 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con profondità max.

134 mm

Produttore

Base da tavolo inclinata 8 moduli bianco con cornice per placca uso ufficio