Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR3000/265
Cod. Produttore
3000/265
Cod. EAN
8021156071890

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 265 V
  • Corrente nominale: 3000 A
  • Tipo: Totem da pavimento
  • Compatibilità: Pannello 1099/811
  • Funzione: Base termoscanner
  • Serie: UR3000
  • Installazione: Da pavimento
  • Applicazione: Protezione termica
Base da pavimento progettata per l'installazione di termoscanner, ideale per ambienti che richiedono un monitoraggio preciso della temperatura corporea. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura stabilità e durata nel tempo. La struttura è studiata per facilitare il posizionamento e l'utilizzo del termoscanner in modo sicuro ed efficiente, rendendo questa base un componente essenziale per soluzioni di controllo accessi in ambito elettrico e tecnologico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Totem lite da pavimento per pannello 1099/811

Produttore

Totem lite pavimento per pannello 1099/811 installazione rapida